Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 6-142 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 6 POSITION, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1202844
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     6-142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
cinch steckverbinder
SVHC: Lead
  • Produktpalette: 142 Series
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Rastermaß: 14.3 mm
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Nennspannung: 250 V
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Nennstrom: 30 A
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, 6-142, 1202844, 120-2844
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,33*
    € 42,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,42*
    € 40,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,23*
    € 38,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,41*
    € 36,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,52*
    € 35,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,76*
    € 29,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,26*
    € 26,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,68*
    € 23,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,86*
    € 21,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,35*
    € 19,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.