Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 2-141 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 2 POSITION, 14A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1202698
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     2-141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 2-polig
Nennstrom: 20 A
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Produktpalette: 141 Series
  • SVHC: Lead
  • Nennspannung: 250 V
  • Rastermaß: 11.13 mm
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2-141, 1202698, 120-2698
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,95*
    € 21,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,83*
    € 21,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    141J
    ab € 0,91*
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    141J-1
    ab € 0,986*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.