Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 3-140 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 3 POSITION, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1202595
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     3-140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 3-polig
Nennstrom: 15 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: 140-Y Series
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Rastermaß: 9.53 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, 3-140, 1202595, 120-2595
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,94*
    € 23,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,68*
    € 23,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,35*
    € 21,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,67*
    € 21,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC24310
    ab € 0,794*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.