Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS BK/GMW-1 FUSE, 1A, 125V, FAST ACTING, Fuse Curren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1201657
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK/GMW-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB-Sicherungen
Schaltungsschutz
Sicherungen
EATON ELECTRONICS
Auslöseverhalten: Fast Acting
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Produktpalette: GMW Series
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • Bauform - Sicherung: -
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BK/GMW-1, 1201657, 120-1657
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,69*
    € 68,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,60*
    € 66,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,36*
    € 61,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,20*
    € 52,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,43*
    € 49,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,12*
    € 44,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,75*
    € 41,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,81*
    € 39,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 31,08*
    € 36,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.