Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS BK/GMW-1-2 FUSE, 500mA, 125V, FAST ACTING, Fuse Cur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1201645
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK/GMW-1-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB-Sicherungen
Schaltungsschutz
Sicherungen
EATON ELECTRONICS
Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Produktpalette: GMW Series
  • Auslöseverhalten: Fast Acting
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Sicherung: -
  • Sicherungsstrom: 500 mA
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BK/GMW-1-2, 1201645, 120-1645
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,56*
    € 68,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,47*
    € 66,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,23*
    € 60,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,08*
    € 52,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,32*
    € 49,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,02*
    € 44,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,65*
    € 41,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,72*
    € 38,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 30,99*
    € 36,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,03*
    € 32,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.