Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER DME4P1K-F CAPACITOR POLY FILM 0.1UF, 400V, 10%, RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1199680
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     DME4P1K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktbreite: 6.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Spannung (DC): 400 V
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Produkthöhe: 13.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktpalette: DME Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Qualifikation: -
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Produktlänge: 12.5 mm
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 0,1µf, filmkondensator, folienkondensator 400v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, DME4P1K-F, 1199680, 119-9680
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,633*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,358*
    € 1,61602
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,125*
    € 1,33875
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.