Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER DME1W2P2K-F CAPACITOR POLY FILM 2.2UF, 100V, 10%, RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1199672
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     DME1W2P2K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktlänge: 18.5 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Produktbreite: 7.5 mm
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Spannung (AC): -
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Produktpalette: DME Series
  • Spannung (DC): 100 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produkthöhe: 17 mm
  • Qualifikation: -
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 2.2μf, filmkondensator, cornell dubilier kunststoff-folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, DME1W2P2K-F, 1199672, 119-9672
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,60*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,73*
    € 2,06
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,63*
    € 1,94
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 1,60*
    € 1,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.