Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER DME1W10K-F CAPACITOR POLYESTER FILM FILM 10UF, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1199671
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     DME1W10K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Dielektrikum: Metallized PET
  • Spannung (DC): 100 V
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktpalette: DME Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kapazität: 10 µF
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Produktlänge: 26 mm
  • Spannung (AC): -
  • Produktbreite: 11.5 mm
  • Produkthöhe: 22.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 10µf 100v, filmkondensator, filmkondensator 10µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, DME1W10K-F, 1199671, 119-9671
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,09*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,07*
    € 13,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.