Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS SDQ25-100-R POWER INDUCTOR, 10UH, 1.53A, 20%, INDUCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1195550
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SDQ25-100-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Gekoppelte
Induktivitäten
Sättigungsstrom, parallel: 1.29 A
  • Induktivität - Parallel: 9.8 µH
  • Qualifikation: -
  • Streuinduktivität: -
  • Montage der Induktivität: Surface Mount
  • Produktbreite: 5.2 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produkthöhe: 2.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktpalette: SDQ25 Series
  • Produktlänge: 5.2 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.1068 ohm
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • RMS-Strom, parallel: 1.53 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,52*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    NO.270
    ab € 694,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.