Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL C3M CONNECTOR, XLR, PLUG, 3 POSITION, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1194770
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     C3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Ausführung: Plug
  • Produktpalette: C Series
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Steckverbindermaterial: Metal Body
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, XLR-Steckverbinder, SWITCHCRAFT/CONXALL, C3M, 1194770, 119-4770
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,08*
    € 19,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Switchcraft-Conxall
    A3FBX
    ab € 4,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.