Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CW02B10K00JE12 WIREWOUND RESISTOR, POWER RATING:3W, RES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1189650
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CW02B10K00JE12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 3w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 4.78 mm
  • Produktlänge: 15.8 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktpalette: CW Series
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Temperaturkoeffizient: ± 30ppm/°C
  • Produktbreite: -
  • Widerstandstyp: High Power
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 kohm
  • Nennspannung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 350 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, CW02B10K00JE12, 1189650, 118-9650
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,05*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,96*
    € 3,5224
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,51*
    € 2,9869
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,48*
    € 2,9512
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.