Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RS02B100R0FE12 WIREWOUND RESISTOR, POWER RATING:3W, RES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1189638
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RS02B100R0FE12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktdurchmesser: 15.8 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Widerstandstyp: Precision
  • Produktlänge: 4.75 mm
  • Qualifikation: MIL-PRF-26
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennleistung: 3 W
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Produktbreite: -
  • Widerstandstechnologie: Ceramic
  • Widerstand: 100 ohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Produktpalette: RS Series
  • Nennspannung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, präzisionswiderstand vishay, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, RS02B100R0FE12, 1189638, 118-9638
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 0,71*
    € 2,16*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,857*
    € 2,75*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,75*
    € 3,2725
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCKNP03UJ0101B00.
    ab € 0,0799*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.