Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCDTR10M35-1-RH TANTALUM CAPACITOR, 0.1UF, 35V, 26 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1186143
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCDTR10M35-1-RH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
0,1uf tantalkondensator
radial kondensator
Kapazität: 0.1 µF
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 26 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Ausfallrate: -
  • Produktpalette: MCDT Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Spannung (DC): 35 V
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktlänge: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Rippelstrom: -
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, MULTICOMP PRO, MCDTR10M35-1-RH, 1186143, 118-6143
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,333*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,277*
    € 1,51963
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,157*
    € 1,37683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.