Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC15212 RF/COAXIAL, F PLUG, STRAIGHT, CRIMP, Con


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1185849
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC15212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Impedanz: -
  • Steckverbindertyp: F Coaxial
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Produktpalette: -
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Koaxialkabeltypen: RG59
  • Kontaktmaterial: Brass
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, SPC15212, 1185849, 118-5849
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,95*
      
    Preis gilt ab 30.000 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,475* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.