Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENMA SPC15206 BANANA JACK, 15A, CRIMP LUG, BLACK, Gend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1185843
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     SPC15206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Nennspannung: 1 kV
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausführung: Jack
  • Steckverbinderfarbe: Black
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 15 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,87*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    SPC15188
    ab € 2,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.