Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RS010R1000FE12-DEL WIREWOUND RESISTOR, 0.1 OHM, 10W, 1%, Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1185582
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RS010R1000FE12-DEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand 10w
drahtwiderstand
Temperaturkoeffizient: ± 90ppm/°C
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • Produktbreite: -
  • Nennspannung: -
  • Produktdurchmesser: 47.5 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Nennleistung: 10 W
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktpalette: RS Series
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Widerstandstechnologie: Ceramic
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • Widerstandstyp: Precision
  • Qualifikation: MIL-PRF-26
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, RS010R1000FE12-DEL, 1185582, 118-5582
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,01*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.