Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY ISC1210ER100K INDUCTOR, SHIELDED, 10UH, SMD, Inductanc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1185182
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ISC1210ER100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
smd drossel
Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [3225 Metric]
  • Produkthöhe: 2.21 mm
  • DC-Widerstand, max.: 2 ohm
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • Produktpalette: ISC-1210 Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RMS-Strom Irms: 185 mA
  • Produktbreite: 2.49 mm
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, ISC1210ER100K, 1185182, 118-5182
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,435*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.