Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER MMWA4W1K-F CAPACITOR POLYESTER FILM FILM 1UF 10%, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1183542
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     MMWA4W1K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktbreite: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Spannung (DC): 400 V
  • RMS-Strom Irms: -
  • Typische Anwendungen: High Voltage
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 44.4 mm
  • Rippelstrom: -
  • dv/dt: 8 V/µs
  • Ausgang (kvar): -
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Spitzenstrom: -
  • Qualifikation: -
  • Produktdurchmesser: 11.9 mm
  • Produktpalette: MMWA Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Kapazität: 1 µF
  • Produkthöhe: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Anschlussabstand: -
  • Spannung (AC): 200 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 1uf 400v, filmkondensator, folienkondensator 1uf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, MMWA4W1K-F, 1183542, 118-3542
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,81*
    € 16,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.