Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS JW MILLER FB20020-4B-RC FERRITE CORE, CYLINDRICAL, 410 OHM/100MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1180318
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     FB20020-4B-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Impedanz: 410 ohm
  • Frequenz, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Innendurchmesser: 0.61 mm
  • Produktlänge: 10.01 mm
  • Außendurchmesser: 5.99 mm
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, BOURNS JW MILLER, FB20020-4B-RC, 1180318, 118-0318
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1320
    € 25,00*
    ab € 0,331*
    € 0,421*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,70*
    € 1,59*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1320 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.320 Stück
    Mindestbestellmenge: 1320 Stück ( entspricht € 555,72* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.