Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RS0101R000FE12 WIREWOUND RESISTOR, 1 OHM, 10W, 1%, Resi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1179832
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RS0101R000FE12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
Präzisionswiderstand
Produktlänge: 9.53 mm
  • Nennspannung: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Produktdurchmesser: 47.5 mm
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Widerstandstyp: Precision
  • Produktpalette: RS Series
  • Widerstand: 1 ohm
  • Widerstandstechnologie: Ceramic
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Qualifikation: MIL-PRF-26
  • Nennleistung: 10 W
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, leistungswiderstand 10w, drahtwiderstand, präzisionswiderstand vishay, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, RS0101R000FE12, 1179832, 117-9832
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 1,66*
    € 4,09*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,76*
    € 5,04*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCKNP0ASF100KB00
    ab € 0,526*
    Ähnlich
    RCD Components
    175-1R00-FBW
    ab € 1,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.