Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallschichtwiderstand
>
Artikel
VISHAY PTF651K0000BYEK METAL FILM RESISTOR, 1KOHM, 250mW, 0.1%,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1179813
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
PTF651K0000BYEK
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Widerstandstyp:
High Precision, High Stability
Widerstandstoleranz:
± 0.1%
Nennspannung:
500 V
SVHC:
No SVHC (16-Jul-2019)
Produktdurchmesser:
3.68 mm
Produktbreite:
-
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
Axial Leaded
Produktpalette:
PTF Series
Widerstandstechnologie:
Metal Film
Qualifikation:
-
Temperaturkoeffizient:
± 10ppm/°C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Widerstand:
1 kohm
Nennleistung:
250 mW
Produktlänge:
12.07 mm
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Widerstände für Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe:
drahtwiderstand
,
drahtwiderstand 0,25w
,
Bauelemente
,
Durchsteckmontage
,
Festwiderstände
,
Passive
,
Widerstände
,
VISHAY
,
PTF651K0000BYEK
,
1179813
,
117-9813
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCMF0S2BB1001A20 METAL FILM RESISTOR, 1KOHM, 500mW, 0.1%,
Multicomp
MCMF0S2BB1001A20
ab € 0,176*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCMF0W4BB1001A5 METAL FILM RESISTOR, 1KOHM, 250mW, 0.1%,
Multicomp
MCMF0W4BB1001A5
ab € 0,167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen