Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CW00533K00JE12 POWER RESISTOR, POWER RATING:5W, RESISTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1179801
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CW00533K00JE12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Produktdurchmesser: 7.92 mm
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 25.4 mm
  • Widerstand: 33 kohm
  • Produktbreite: -
  • Widerstandstyp: High Power
  • Produktpalette: CW Series
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Nennleistung: 5 W
  • Betriebstemperatur, max.: 350 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 30ppm/°C
  • Nennspannung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, CW00533K00JE12, 1179801, 117-9801
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,45*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,41*
    € 5,2479
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,75*
    € 4,4625
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,51*
    € 4,1769
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,21*
    € 3,8199
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,83*
    € 3,3677
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.