Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW SWITCHES 22-304 MICROSWITCH, PIN PLUNGER, DPDT 10A 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1176924
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     22-304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 10a stößel
Mikroschaltertyp: Miniature
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 28 VDC
  • Produktpalette: 22 Series
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Schalteranschlüsse: Solder
  • Mikroschalter-Betätiger: Pin Plunger
  • Betätigungskraft, max.: 17 oz force
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ITW SWITCHES, 22-304, 1176924, 117-6924
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,01*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,33*
    € 102,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,52*
    € 101,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,56*
    € 94,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,87*
    € 84,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 67,57*
    € 80,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 63,04*
    € 75,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 60,57*
    € 72,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,01*
    € 61,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ITW
    72-1160
    ab € 34,23*
    Zubehör
    ITW
    72-2080
    ab € 373,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.