Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 337CKH050M ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 330UF, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1167989
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     337CKH050M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Produktlänge: -
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Polarität: Polar
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • Kapazität: 330 µF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 105°C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktpalette: CKH Series
  • Rippelstrom: 490 mA
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.5024 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, 337CKH050M, 1167989, 116-7989
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,445*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,398*
    € 1,66362
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.