Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 107CKH063M ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 100UF, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1167966
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     107CKH063M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Produktlänge: -
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktbreite: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Spannung (DC): 63 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Polarität: Polar
  • Produktpalette: CKH Series
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 105°C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 12.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Rippelstrom: 260 mA
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 100 µF
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.658 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, 107CKH063M, 1167966, 116-7966
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,32*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.