Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RS02B150R0FE12 WIREWOUND RESISTOR, POWER RATING:3W, RES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1167849
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RS02B150R0FE12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
Präzisionswiderstand
Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Widerstandstechnologie: Ceramic
  • Produktpalette: RS Series
  • Nennspannung: -
  • Produktlänge: 4.75 mm
  • Widerstand: 150 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Widerstandstyp: Precision
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktbreite: -
  • Produktdurchmesser: 15.8 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Qualifikation: MIL-PRF-26
  • Nennleistung: 3 W
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, Widerstand, Widerstände, drahtwiderstand 3w, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, VISHAY, RS02B150R0FE12, 1167849, 116-7849
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,014*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,12*
    € 3,7128
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.