Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS JW MILLER 5900-220-RC CHOKE, 22UH, +10%, AXIAL, Product Range:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1167748
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     5900-220-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 22 μh
drosselspule
DC-Widerstand, max.: 0.026 ohm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Produktpalette: 5900 Series
  • DC-Nennstrom: 4 A
  • Induktivität: 22 µH
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Axial, Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS JW MILLER, 5900-220-RC, 1167748, 116-7748
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,23*
      
    Preis gilt ab 432.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 864 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 864 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 1728 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 4320 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 8640 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 432000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.