Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 8589-0832 RF/COAXIAL, SMA PLUG, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1157450
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     8589-0832
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Kontaktmaterial: Brass
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • SVHC: Lead
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Frequenz, max.: 12.4 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Koaxialkabeltypen: RG174
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindertyp: SMA Coaxial
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, 8589-0832, 1157450, 115-7450
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,91*
    € 21,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,25*
    € 15,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,64*
    € 15,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    901-9916
    ab € 6,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.