Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CPF22R0000FKE14 METAL FILM RESISTOR, POWER RATING:2W, RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1155007
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CPF22R0000FKE14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Produktlänge: 10.8 mm
  • Widerstand: 2 ohm
  • Produktdurchmesser: 3.68 mm
  • Widerstandstyp: High Power, Precision
  • Betriebstemperatur, max.: 230 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Qualifikation: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktpalette: CPF Series
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Nennleistung: 2 W
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, Widerstand, Widerstände, drahtwiderstand 2w, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, VISHAY, CPF22R0000FKE14, 1155007, 115-5007
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 1,43*
    € 3,08*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,13*
    € 3,25*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,25*
    € 3,8675
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.