| |
|
| Artikel-Nr.: 139N-1154976 Herst.-Nr.: RH050R0500FE02 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Widerstandstyp: - Betriebstemperatur, min.: -55 °CWiderstandstoleranz: ± 1% Nennspannung: - Produkthöhe: 15.49 mmProduktpalette: RH Series Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Produktbreite: 28.96 mmNennleistung: 50 WWiderstandsanschlüsse: Solder Lug Widerstandstechnologie: Wirewound Betriebstemperatur, max.: 250 °CQualifikation: MIL-PRF-18546 SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Widerstandsmontage: Chassis Mount Widerstand: 0.05 ohmProduktlänge: 49.99 mmRoHS konform: JaHinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, VISHAY, RH050R0500FE02, 1154976, 115-4976 |
| | |
| |