Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS BK/ABC-3-R SICHERUNGSEINSATZ, 3A, 6.3X32MM, FLINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1150556
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK/ABC-3-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherungen
Schaltungsschutz
Sicherungen
EATON ELECTRONICS
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Sicherungsstrom: 3 A
  • Produktpalette: ABC Series
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Auslöseverhalten: Fast Acting
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BK/ABC-3-R, 1150556, 115-0556
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,655*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,303*
    € 1,55057
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,224*
    € 1,45656
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,127*
    € 1,34113
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,026*
    € 1,22094
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    BK/HBH-I-R
    ab € 1,86*
    Zubehör
    Eaton
    BK/HHB-R
    ab € 1,38*
    Zubehör
    Eaton
    BK/HTB-26I-R
    ab € 2,92*
    Zubehör
    Eaton
    BK/S-8301-1-R
    ab € 3,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.