Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: OPB821S10Z OPTOSWITCH, Sensor Output Type:Phototran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1139983
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OPB821S10Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweglichtschranken
Lichtschranken
Sensoren
Wandler
Sensorausgang: Phototransistor
  • Schlitzbreite: 1 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Sperrspannung, Vr: 2 V
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Durchlassspannung: 1.7 V
  • Sensormontage: Panel / Chassis
  • Sender/Empfänger-Abstand: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.