Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: OPB940W51Z. OPTOSWITCH, BUFFERED TOTEM POLE, Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1139967
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OPB940W51Z.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweglichtschranken
Lichtschranken
Sensoren
Wandler
Sensorausgang: Totem Pole
  • Schlitzbreite: 1.27 mm
  • Durchlassstrom If: 40 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: OPB940 (L and W) Series
  • Durchlassspannung: 1.7 V
  • Sperrspannung, Vr: 2 V
  • Sender/Empfänger-Abstand: 3.18 mm
  • Sensormontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.