Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: OPB390T55Z OPTICAL SENSOR TRANSMISSIVE / SLOTTED IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1139935
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OPB390T55Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweglichtschranken
Lichtschranken
Sensoren
Wandler
Sender/Empfänger-Abstand: 3.18 mm
  • Schlitzbreite: 1.27 mm
  • Produktpalette: OPB390 Series
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Sensormontage: Through Hole
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Sperrspannung, Vr: 2 V
  • Sensorausgang: Phototransistor
  • Durchlassspannung: 1.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,36*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.