Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMBION 570-1511-01-01-19 TERMINAL, TURRET, #6-32, THREAD, WHITE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1133996
Hersteller:
     CAMBION
Herst.-Nr.:
     570-1511-01-01-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Lötstützpunkte
Schraubmontage
Isolierung: Insulated
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Gewindemaß - Imperial: 6-32
  • SVHC: Lead
  • Anschlussüberzug: Silver
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,97*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,65*
    € 29,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.