Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 158X104 CAPACITOR POLYESTER FILM 0.1UF, 250V, 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1133965
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     158X104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Nennspannung X: 275 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: 158X Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • dv/dt: 1.6 kV/µs
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Nennspannung Y: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, CORNELL DUBILIER, 158X104, 1133965, 113-3965
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,35*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 300 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.