Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 11032567-00. NTC THERMISTOR, Zero Power Resistance at


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1133892
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     11032567-00.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Beta-Wert (K): 3978 K
  • Thermistormontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Thermistoranschlüsse: Wire Leaded
  • Produktpalette: 44000 Series
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Thermistor: -
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 2.252 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, TE CONNECTIVITY, 11032567-00., 1133892, 113-3892
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,31*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.