Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 11030848-00 NTC THERMISTOR, Zero Power Resistance at


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1133889
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     11030848-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Bauform - Thermistor: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: 44000 Series
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Thermistoranschlüsse: Wire Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Thermistormontage: Through Hole
  • Beta-Wert (K): 4144 K
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, TE CONNECTIVITY, 11030848-00, 1133889, 113-3889
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,83*
    € 24,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,98*
    € 22,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,16*
    € 18,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.