Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 11032562-00 THERMISTOR, Zero Power Resistance at 25ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1133885
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     11032562-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermische Widerstände
Thermistor
thermische widerstände
Produktpalette: 44000 Series
  • Bauform - Thermistor: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Thermistormontage: Through Hole
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 2.252 kohm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Beta-Wert (K): 3978 K
  • Thermistoranschlüsse: Wire Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, TE CONNECTIVITY, 11032562-00, 1133885, 113-3885
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,52*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.