Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCCFR02SJ0822A19 CARBON FILM RESISTOR, 8.2KOHM, 2W, 5%, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1129075
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCCFR02SJ0822A19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 2w
drahtwiderstand
Nennspannung: 350 V
  • Nennleistung: 2 W
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Produktlänge: 16 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: MCCFR0SJ0xxxA19 Series
  • Temperaturkoeffizient: -450ppm/°C
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstechnologie: Carbon Film
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Widerstand: 8.2 kohm
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: multicomp kohleschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCCFR02SJ0822A19, 1129075, 112-9075
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,059*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4739*
    € 0,56394
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3449*
    € 0,41043
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3105*
    € 0,3695
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1263*
    € 0,1503
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,078*
    € 0,09282
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,059*
    € 0,07021
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.