Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCCFR02SJ0101A19 CARBON FILM RESISTOR, 100 OHM, 2W, 5%, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1129029
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCCFR02SJ0101A19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstand: 100 ohm
  • Produktlänge: 16 mm
  • Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Nennleistung: 2 W
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstandstechnologie: Carbon Film
  • Temperaturkoeffizient: -450ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktpalette: MCCFR0SJ0xxxA19 Series
  • Nennspannung: 350 V
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 2w, drahtwiderstand, multicomp kohleschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, MULTICOMP PRO, MCCFR02SJ0101A19, 1129029, 112-9029
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0705*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4672*
    € 0,55597
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3397*
    € 0,40424
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3074*
    € 0,36581
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1356*
    € 0,16136
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1214*
    € 0,14447
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1007*
    € 0,11983
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0938*
    € 0,11162
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0705*
    € 0,0839
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCCFR01SJ0101A10
    ab € 0,0524*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCCFR01SJ0104A10
    ab € 0,0522*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.