Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCCFR01SJ0105A10 CARBON FILM RESISTOR, 1MOHM, 1W, 5%, Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1128985
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCCFR01SJ0105A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktbreite: -
  • Qualifikation: -
  • Widerstand: 1 Mohm
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: -700ppm/°C
  • Produktpalette: MCCFR0SJ0xxxA10 Series
  • Produktlänge: 12 mm
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Nennleistung: 1 W
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstandstechnologie: Carbon Film
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCCFR01SJ0105A10, 1128985, 112-8985
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,06*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3467*
    € 0,41257
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3081*
    € 0,36664
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1305*
    € 0,1553
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0848*
    € 0,10091
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0816*
    € 0,0971
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,06*
    € 0,0714
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.