Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCCFR0S2J0152A20 CARBON FILM RESISTOR, 1.5KOHM, 500mW 5%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1128664
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCCFR0S2J0152A20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstandstyp: General Purpose
  • Produktpalette: MCCFR0SJ0xxxA20 Series
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Produktlänge: 9 mm
  • Widerstand: 1.5 kohm
  • Produktdurchmesser: 3 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstechnologie: Carbon Film
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Nennleistung: 500 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: -450ppm/°C
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCCFR0S2J0152A20, 1128664, 112-8664
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0231*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1346*
    € 0,16017
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0888*
    € 0,10567
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0745*
    € 0,08866
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0385*
    € 0,04582
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0336*
    € 0,03998
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0231*
    € 0,02749
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCCFR01SJ0152A10
    ab € 0,0522*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.