Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMF0W4FF3011A50 METAL FILM RESISTOR, 3.01KOHM, 250mW, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1128372
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMF0W4FF3011A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Widerstand
Widerstände
Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Nennspannung: 250 V
  • Produktbreite: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • Qualifikation: -
  • Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 3.01 kohm
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Produktpalette: MCMF0W4 Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Widerstandstyp: Precision
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, MULTICOMP PRO, MCMF0W4FF3011A50, 1128372, 112-8372
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0174*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1148*
    € 0,13661
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0775*
    € 0,09223
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0644*
    € 0,07664
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0333*
    € 0,03963
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,029*
    € 0,03451
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0249*
    € 0,02963
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0174*
    € 0,02071
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    RN60D3011FB14
    ab € 2,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.