Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCCFR02SJ0100A19 CARBON FILM RESISTOR, 10 OHM, 2W, 5%, Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1128131
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCCFR02SJ0100A19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand: 10 ohm
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstechnologie: Carbon Film
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktbreite: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Produktlänge: 16 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung: 2 W
  • Nennspannung: 350 V
  • Produktpalette: MCCFR0SJ0xxxA19 Series
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCCFR02SJ0100A19, 1128131, 112-8131
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0696*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4663*
    € 0,5549
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3372*
    € 0,40127
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3023*
    € 0,35974
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1193*
    € 0,14197
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0971*
    € 0,11555
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0927*
    € 0,11031
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0696*
    € 0,08282
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCCFR01SJ0100A10
    ab € 0,061*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.