Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCCFR0S2J0225A20 CARBON FILM RESISTOR, 2.2MOHM, 500mW 5%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1127932
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCCFR0S2J0225A20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Produktlänge: 9 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 2.2 Mohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: -1500ppm/°C
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandstechnologie: Carbon Film
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: MCCFR0SJ0xxxA20 Series
  • Nennspannung: 350 V
  • Produktbreite: -
  • Produktdurchmesser: 3 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung: 500 mW
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: multicomp kohleschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCCFR0S2J0225A20, 1127932, 112-7932
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0196*
      
    Preis gilt ab 6.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,0265*
    € 0,03154
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0258*
    € 0,0307
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0248*
    € 0,02951
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0245*
    € 0,02916
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0228*
    € 0,02713
    pro Stück
    ab 6000000 Stück
    € 0,0196*
    € 0,02332
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.