Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMF0W8FF1500A20 METAL FILM RESISTOR, 150 OHM, 125mW, 1%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1127033
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMF0W8FF1500A20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktlänge: 6.8 mm
  • Widerstandstyp: Precision
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktdurchmesser: 1.85 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Produktbreite: -
  • Widerstand: 150 ohm
  • Nennspannung: 200 V
  • Produktpalette: MCMF0W4 Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand 0,125w, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, MULTICOMP PRO, MCMF0W8FF1500A20, 1127033, 112-7033
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0165*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,094*
    € 0,11186
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0639*
    € 0,07604
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0531*
    € 0,06319
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0273*
    € 0,03249
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0239*
    € 0,02844
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0165*
    € 0,01964
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    RN55C1500FB14
    ab € 0,105*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.