Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT CANNON DL3-3-J/S JUNCTION SHELL KIT, THERMOPLASTIC, Acces


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1112181
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     DL3-3-J/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endgehäuse
Steckverbinder
Werkzeuge
ITT CANNON
Zur Verwendung mit: DL3 ZIF Connector
  • Kabelausgangswinkel: 90°, 180°
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Produktpalette: ITT Cannon DL Series
  • Art des Zubehörs: Junction Shell Kit
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DL3-3-J/S, 1112181, 111-2181
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 143,58*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 197,38*
    € 234,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 195,45*
    € 232,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 169,80*
    € 202,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 154,56*
    € 183,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 143,58*
    € 170,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ITT Cannon
    086-0032-000
    ab € 10,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.