Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4310R-102-103LF. RESISTOR, ISO RES N/W, 5, 10KOHM, 2%, SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1107083
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4310R-102-103LF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstands-Netzwerk
bourns dickfilmwiderstand
Qualifikation: -
  • Produktbreite: 2.16 mm
  • Produktpalette: 4300R Series
  • Nennspannung: 100 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstandsanschlüsse: PC Pin
  • Netzwerkelement: Isolated
  • Produktlänge: 24.99 mm
  • Widerstand: 10 kohm
  • Nennleistung: 1.25 W
  • Anzahl der Widerstände: 5 Resistors
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Nennleistung pro Widerstand: 300 mW
  • Widerstandstyp: Network
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produkthöhe: 4.95 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Widerstandsmontage: Through Hole
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: widerstands netzwerk, Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4310R-102-103LF., 1107083, 110-7083
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 1,014*
    € 1,274*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 22,59*
    € 39,47*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 2.548,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.