Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4310R-101-104LF. RESISTOR, BUS RES N/W 9, 100KOHM, 2%, SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1107062
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4310R-101-104LF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstands-Netzwerk
bourns dickfilmwiderstand
Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennleistung: 1.25 W
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produktlänge: 24.99 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Anzahl der Widerstände: 9 Resistors
  • Widerstandsmontage: Through Hole
  • Widerstandstyp: Network
  • Produkthöhe: 4.95 mm
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Widerstandsanschlüsse: PC Pin
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Nennleistung pro Widerstand: 200 mW
  • Widerstand: 100 kohm
  • SVHC: Lead
  • Produktbreite: 2.16 mm
  • Netzwerkelement: Bussed
  • Nennspannung: 100 V
  • Produktpalette: 4300R Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: widerstands netzwerk, Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4310R-101-104LF., 1107062, 110-7062
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 1,014*
    € 1,284*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 18,08*
    € 40,59*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 1,284*
    € 1,52796
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 2.568,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.